Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta®
A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til understrukturer af aluminium og stål ≤ 5 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm
Derudover, i henhold til ETA-13/0210, sandwichfastgørelse til ∅ 6,3 mm fra en længde på ≥ 50 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!