Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvskærende facadeskrue, Sandwich piasta® A2 rustfrit stål
Med borespids af hærdet stål, sekskantet hoved og tætningsskive til fastgørelse af sandwichelementer på stålkonstruktioner ≤12 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Reduktion af monteringstid vha. borespids med min. 50 %:
- Boring uden kørning
- Gevindformning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet iht. ETA-13/0210 til sandwichmontering på stålunderkonstruktioner ≤ 12 mm
| Oversigt/monteringsvejledning til selvborende piasta- og pias-facadekonstruktionsskruer |
![]() |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!