Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvskærende facadeskrue, Sandwich piasta® A2 rustfrit stål
Selvskærende facadeskrue, Sandwich piasta<SUP>®</SUP> A2 rustfrit stål - 1
Selvskærende facadeskrue, Sandwich piasta<SUP>®</SUP> A2 rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvskærende facadeskrue, Sandwich piasta® A2 rustfrit stål

Med borespids af hærdet stål, sekskantet hoved og tætningsskive til fastgørelse af sandwichelementer på stålkonstruktioner ≤5 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet



Reduktion af monteringstid vha. borespids med min. 50 %:


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang.



Velegnet iht. ETA-13/0210 til sandwichmontering på stålunderkonstruktioner ≤ 5 mm