Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine COOLIUS® Y50
Kraftfuld og robust klimaservicemaskine til fuldautomatisk service af airconditionanlæg på R1234yf-systemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Intelligent ”lavemission”-koncept
Innovativ proces til dræning af spildolie sikrer minimalt tab af kølemiddel
Test i overensstemmelse med lovgivningen
Nitrogen-/formiergastest integreret i enhedens software
Avanceret dokumentation
Læs og eksporter data til Excel via USB-interface
Rengør maskinen
Automatisk rengøring af kredsløbet til klimaservicemaskinen
Komponenter, der er nemme at vedligeholde
Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet
Ingen uønsket adgang
Der kan konfigureres personlig adgang til enheden
Bedre under kontrol
Ekstra manometer til visning af det interne tryk i kølemiddelflasken
Inkluderet i leveringen
- Serviceslanger med standard lynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!