Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS® Y50A
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 1
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 2
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 3
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 4
Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klimaservicemaskine, køretøj COOLIUS® Y50A

Kraftfuld og robust klimaservicemaskine med integreret kølemiddelanalysator til vedligeholdelse af airconditionanlæg på R1234yf-systemer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Intelligent analyse af kølemiddel


  • Den indbyggede kølemiddelanalysator er fuldt integreret i serviceprocessen for airconditionanlægget.

  • Et intelligent tredobbelt filtersystem sikrer, at der ikke kommer olie og kølemiddel ind i analysatorens ledninger og forurener enheden. Denne innovation er en stor forbedring i forhold til den bedste tilgængelige teknologi og reducerer udgifterne til vedligeholdelse markant.

  • Der kræves maks. 1,5 g kølemiddel til analysen.


Test i overensstemmelse med lovgivningen


Nitrogen-/formiergastest integreret i enhedens software



Avanceret dokumentation


Læs og eksporter data til Excel via USB-interface



Rengør maskinen


Automatisk rengøring af kredsløbet for serviceenheden til airconditionanlægget



Ingen uønsket adgang


Der kan konfigureres personlig adgang til enheden



Inkluderet i leveringen


  • Serviceslanger med standard lynkoblinger

  • Database med køretøjers påfyldningsniveau

  • Mærkater til forskellige olier og UV-additiver

  • Vedligeholdelseshæfte

  • Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)