Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klimaservicemaskine COOLIUS® A50
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 1
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 2
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 3
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 4
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klimaservicemaskine COOLIUS® A50

Kraftfuld og robust serviceenhed til airconditionanlæg til fuldautomatisk service af airconditionanlæg med kølemiddel R134a

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Intelligent lavemissionskoncept


Innovativ proces til dræning af spildolie sikrer minimalt tab af kølemiddel



Test i overensstemmelse med lovgivningen


Læs og eksporter data via USB-interface



Automatisk rengøring af kredsløbet til serviceenheden til airconditionanlægget



Komponenter, der er nemme at vedligeholde


Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet



Ingen uønsket adgang


Der kan konfigureres personlig adgang til enheden



Ekstra manometer til visning af det interne tryk i kølemiddelflasken



Inkluderet i leveringen


  • 2 x 3 m serviceslanger med standardlynkoblinger

  • Database med køretøjers påfyldningsniveau

  • Mærkater til forskellige olier og UV-additiver

  • Vedligeholdelseshæfte

  • Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)

  • Vejledning til enheden