Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
COOLIUS® A10 klimaservicemaskine til køretøjer
Brugervenlig, mobil ledsager til service af airconditionanlæg på R134a-enheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Varianter
Effektiv ved mobil brug
- Innovativ skalkonstruktion med transportlås
- Højeste reduktionsniveau af slagpåvirkning
- Kan betjenes med en spændingsomformer
Avanceret dokumentation
- Data eksporteret til Excel via USB-interface
- Dokumentation af individuelle tjenester
- Evaluering af det samlede forbrug af kølemiddel
Hurtigt skift af olietype, f.eks. PAG- til POE-olie
Intelligent skylning af rørsystem og serviceslanger
Lange serviceintervaller
Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet
Ingen uønsket adgang
Personlig adgang ved hjælp af en 4-cifret adgangskode
Inkluderet i leveringen
- 2 x 3 m serviceslanger med standardlynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!