Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Servicepresse W16P

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Servicepresse W16P

Med en vægt på kun 20 kg er dette den perfekte løsning til servicearbejde, der leveres direkte på stedet og i situationer, hvor der ikke forefindes elektricitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

W16P har et praktisk bærehåndtag, der gør det muligt at foretage reparationer på utilgængelige steder. Udstyret med en advarselslampe og en lydalarm, der angiver, hvornår den indstillede pressediameter er nået. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid. W16P kan aktiveres af en håndpumpe, der leverer et tryk på 630 bar eller af en luftdrevet trykforstærker



  • √ Let

  • √ Hurtig og nem at betjene

  • √ Præcis

  • √ Driftssikker

Bemærk:


Slange (art.nr. 0866 016 916) til tilkobling af hhv. tryksluftspumpe og manuel pumpe medfølger.