Sikkerhedsbriller S500
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedsbriller S500
Lette beskyttelsesbriller med fantastisk pasform og vigtige tekniske beskyttelsesegenskaber
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
Optimalt udsyn
- Brillerne er udelukkende fremstillet af transparent polykarbonat, hvilket giver ubegrænset perifert udsyn
Meget slagfast materiale
- Polykarbonatlinsen i høj kvalitet giver også 99,99 % UV-beskyttelse (op til 380 mm)
Let vægt
- Beskyttelsesbrillerne skiller sig også ud takket være deres lette vægt – de vejer kun 22 g
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!