Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WEGA®-sikkerhedsbriller
Sportslige sikkerhedsbriller med perfekt komplet beskyttelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
To-komponent-teknologi til et højt beskyttelsesniveau og maksimal komfort
- Beskytter øjnene sikkert mod flyvende partikler
- Tilpasser sig formen på den enkelte bærers ansigt for komfort og perfekt beskyttelse
Kombinerer egenskaberne fra sikkerhedsbriller og kapselbriller
Perfekt pasform med længdejustering af brillestænger og hældning ved tindingenLinsebelægning af høj kvalitet:
- Ydersiden er ekstremt ridsefast
- Indersiden har en permanent dugfri belægning
100 % UV-beskyttelse (op til 400 nm)
Takket være deres fremragende variation er Wega® sikkerhedsbriller de ideelle briller til anvendelsesforhold, der skifter tit. Wega® er en ekstremt pålidelig ledsager til alt fra drejning og fræsning over anvendelser med højt støv- og partikelbelastningsniveau til beskyttelse mod vind, når du arbejder udendørs. Der gives også komplet beskyttelse i kombination med andre personlige værnemidler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!