Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W - 1
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W - 2
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W - 3
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W - 4
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W

Praktisk elektrisk sikkerhedskabeltromle med H07RN-F gummikabel af høj kvalitet for at sikre orden og sikkerhed på arbejdspladsen
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
Sikkert og komfortabelt arbejde


Slangen føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder. Bremsefunktionen minimerer risikoen for, at kablet bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.



Maks. effekt på 3500 watt (kabel rullet ud)



Beskyttelse mod snavs


Det robuste, lukkede plasthus beskytter kablet og rullemekanismen mod støv og andre urenheder



Termisk automatsikring forhindrer overbelastning


Overophedningsbeskyttelsen udløses, hvis kablet ikke er rullet tilstrækkeligt ud, og der genereres varme ved høj strømgennemgang.



Væg- og loftmontering er mulig


Beslaget giver en sikker fastgørelse på lige flader.



Beskyttet mod massive fremmedlegemer, der er større end 1 mm, og mod vandstænk


Vand, der sprøjtes mod huset fra alle retninger, har ingen skadelig effekt.



Inkluderet i leveringen


  • Monteringsbeslag, komplet

  • Med 1,60 m forbindelsesledning, uden stik
Bemærk

IP44-beskyttelsesgraden kan ikke længere garanteres, hvis stikket udskiftes. Produktet 0774017350 har en enkelt Schuko-kobling, og produktet 0774017353 har en 3-polet Schuko-kobling.