Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedskniv Martor Secunorm 380 380001.02
Sikkerhedskniv med automatisk tilbagetrækning af bladet og maks. bladforlænger på 7,8 cm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til specialkrav
Et langt blad, der stadig er sikkert? Det har altid været en selvmodsigelse. Indtil nu. Dette skyldes, at SECUNORM 380 er verdens første sikkerhedskniv med en næsten 8 cm bladforlænger og automatisk tilbagetrækning af bladet. Så hvis du er på jagt efter et lavrisikoalternativ til traditionelle skærere med faste blade, behøver du ikke lede længere. Hvad mere er: En lås forhindrer bladet i at forlade håndtaget, uden at du behøver gøre noget.
- Monteret blad: 79
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!