Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med indvendigt gevind

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med indvendigt gevind

Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde trykluftlinjer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Optimal trykluftforsyning og strømforsyning til trykluftforbrugere

Flowoptimeret ventil muliggør høj flowhastighed på op til 2250 l/min og et maksimalt driftstryk på 16 bar. Resultatet er større produktivitet og lavere energiomkostninger for brugeren.

Høj beskyttelse og korrosionsbestandighed selv under krævende forhold

Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.

Lang levetid

Låsebøsning af hærdet stål

Sikker afkobling med én hånd

Sikkerhedskobling med et-trins afkoblingsproces letter enhåndsfrakobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udluftes automatisk med afstødning af slangen forhindret.

Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings

Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.