Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS - 1
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS - 2
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS - 3
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS - 4
Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sikkerhedssko Puma Slide Disc S1PS

Let sikkerhedssko med MOTION PWR ydersål, der kombinerer skridsikkerhed og varmeresistens ved høje temperaturer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • S1PS HRO ESD FO SR

  • Tekstiloverdel, SAFETY KNIT®, med FUSETEC®

  • PUMA DISC snøresystemet gør det nemt og hurtigt at justere skoens pasform

  • Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® LITE sømværn

  • Evercushion® MMT indersål med ELASTIC FIT komfortkrave

  • MOTION PWR ydersål, der er stødabsorberende, varmebestandig og skridsikker

  • ESD og metalfri

  • Godkendelser: EN ISO 20345:2022 S1PS HRO ESD FO SR

  • Vidde: str. 39-40 10,50cm. Str. 41-48 11,5cm

  • Farve: Sort

  • Vægt: Ca. 495 g. pr. sko i str. 42
EN ISO 20345:2022 S1PS HRO ESD FO SR