Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PUMA SHIFT S3S SR, sikkerhedssko
En sporty sikkerhedssko med stål tåkappe, er vandafvisende, antistatiske og har en olie- og brændstofbestandig sål. Med skridsikkerhed og varmeresistent ydersål er de ideelle til krævende arbejdsmiljøer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den anatomisk formede stål tåkappe giver ekstra plads til tæerne og sikrer optimal beskyttelse
- Fleksibel FAP® LITE perforationsbeskyttelse forhindrer gennemtrængning af skarpe genstande
- Overdelen er lavet af holdbart mikrofiber med slidstærkt tekstil
- BreathActive funktionelt foer holder fødderne friske og ventilerede
- Indlægssålen evercushion® EASY giver støtte
- MOTION CORE sålen har en skridsikker gummiydersål og en stødabsorberende mellemsål, der er varmebestandig/HRO op til høje temperaturer
- Skoene er vandafvisende, antistatiske og har en olie- og brændstofbestandig sål, hvilket gør dem ideelle til krævende arbejdsmiljøer
- Vidde: 11,5 cm
- Vægt: 577 g. pr. sko i str. 42
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!