EcoFresh S1P sikkerhedssko med lav udskæring
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EcoFresh S1P sikkerhedssko med lav udskæring
Den første moderne sikkerhedssko fremstillet af 70 % genbrugsmaterialer. Det innovative ventilationssystem og foring skaber et ideelt fodklima under arbejdet
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter











Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overdel, snørebånd og løkke fremstillet af 100 % genanvendt PET
- Ultraåndbar foring
- 100 % genbrugsindlæg og aktivt kul med ventilationssystem
- Tåværn i plast, tekstil mod perforering
- Skridsikker PU-ydersål SRC, komfortbredde 11, fremstillet i Italien, metalfri
- Ca. 480 g pr. sko i størrelse 42
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!