Carina S3 sikkerhedssko til kvinder
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Carina S3 sikkerhedssko til kvinder
Behagelig damesikkerhedssko med et moderne look med søm. Denne fantastiske model giver sikkerhed og maksimal komfort under det daglige arbejde.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter










Varianter
- Åndbart nubucklæder
- Netforing indvendigt
- Tåværn af plast, sømværn af tekstilmateriale
- Skridsikker SRC-gummisål, pasform til kvinder, smal bredde 10
- Metalfri
- Ca. 515 g pr. sko i størrelse 42
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!