Dunlop Purofort Plus sikkerhedsstøvler S5 af gummi
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dunlop Purofort Plus sikkerhedsstøvler S5 af gummi
Disse lette sikkerhedsstøvler af PU-gummi er EN ISO 20345:2011-certificerede. Maksimal komfort, fremragende greb og ideel beskyttelse til arbejde i landbruget.
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
- PU-støvler, varmeisoleret til -20 °C, antibakteriel foring
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker SRC-sål, Dunlop Premium PU-indersål
- Modstandsdygtig over for specialolier, benzin og syrer
- Skafthøjde inkl. ydersål, 37,5 cm
- Ca. 1030 g pr. sko i størrelse 42
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!