Stretch X S3 sikkerhedsstøvler
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stretch X S3 sikkerhedsstøvler
Fleksible, komfortable og innovative sikkerhedsstøvler med komfortable strækdetaljer. Disse modestøvler betyder, at du trygt kan udføre dit arbejde, som du plejer.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter













Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åndbart ruskind, stofindlæg
- Netforing, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn af glasfiber, sømværn af tekstil
- Skridsikker ydersål af PU SRC, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), fleksibel takket være CORDURA® (ekstremt slidstærke) strækindlæg, ikke-metallisk
- Ca. 590 g pr. sko i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!