Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Puma TANAMI, S3, sikkerhedsstøvlet
Puma slip-in sikkerhedsstøvlet. Slidstærkt fuldnarvet læder med skridsikker robust varmebestandig gummi-ydersål samt et letvægts fiberglas tåværn.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Overdelen er lavet af olieret fuldnarvet læder, som sikrer holdbarhed og modstandsdygtighed
- Udstyret med fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® sømværn, der giver fremragende beskyttelse mod stød og brud
- Indlægssålen Evercushion® BA+ giver ekstra komfort og støtte til fødderne under lange arbejdsdage
- Den slidstærke gummiydersål er varmebestandig/HRO og designet med et kraftigt mønster for at sikre greb og stabilitet på ujævne underlag
- Sikkerhedsklasse S3 garanterer en høj grad af beskyttelse, hvilket gør den velegnet til let industri, logistik, entreprenørarbejde og tungt byggeri mv.
- Vægt: ca. 1300g/m2 str.42
- Vidde: 12 cm
- Certificeringer: EN 20345:2011 S3 HRO HI CI
Puma sikkerhedsstøvlet er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor der kræves skridsikkerhed og varmebestandighed, såsom byggepladser, værksteder og industrielle omgivelser. Det lette fiberglas tåværn giver ekstra beskyttelse mod faldende genstande.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!