Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SF10 sikringsfinder
Registrer trygt strømafbrydere, og tildel det relevante stik til det pågældende kredsløb
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Består af to enheder
- Sender og modtager
- Modtageren kan også bruges som kontaktfri spændingstester
Yderligere fordele
- Automatisk skift mellem test- og søgefunktion
- Visuelt og akustisk display
- Berøringsfri spændingstest fra 110 V/AC visuel/akustisk
- Justerbar reaktionsfølsomhed
Inkluderet i leveringen
- 1x sender
- 1x modtager
- 1x etui med lynadgang
- Batterier medfølger ikke
- Til identifikation af strømafbrydere og tildeling af disse til den relevante stikkontakt i det pågældende kredsløb
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!