Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Silikonekabel, SiHF
Fortinnet mangetrådet kobberleder med silikone
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
God kvalitet
- Leder: Fortinnet mangetrådet kobberleder
- Isolation: Rødbrun silikone
- Halogenfri
- Modstandsdygtig over for olier, fedt og syrer
- Tåler temperaturer mellem -60 °C og 185 °C (200 °C kortfristet)
Leder-identifikation: Brun, Blå
VDE 295.
Kablet er velegnet til f.eks. installationer, hvor der forekommer høje temperaturer. Ledningstypen egner sig desuden til brug i downlights, hårde hvidevarebranchen, køle- og ventilationsbranchen samt i elektromotorværksteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!