Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Silikonespray
Silikonespray - 1
Silikonespray - 2
Silikonespray - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Silikonespray

NSF godkendt antifriktions- og slipmiddel af høj kvalitet
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
Indeholder stærkt koncentrerede silikoneolier af høj kvalitet


  • Optimale glide- og smøreegenskaber

  • Forhindrer fastklæbning og slitage

  • Fjerner ubehagelige knirkelyde


Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer fra -50 °C til +250 °C


En lang række anvendelsesmuligheder, selv ved høje temperaturer og til brug som slipmiddel i støbeforme



Farveløs, giver ikke misfarvning



God materialekompatibilitet



Fugtafvisende


Beskytter f.eks. gummidele mod frost

Bemærk

NSF H1


Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.


Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.

NSF H1-registreret (nr.: 135927), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.