Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SIMPLEX-kunststofhammer med indsatser i en kombination af gummi og celluloseacetat
Hammer med ergonomisk træhåndtag, støbejernskabinet og udskiftelige hammerhoveder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget fleksibel
- Alsidig på grund af de to forskellige slagflader
- Brugerdefineret bestykning er mulig takket være et bredt udvalg af udskiftelige hammerhoveder
- Klar til øjeblikkelig brug takket være en præmonteret hammerhovedkombination af hård, olie- og fedtbestandig cellulose (rød) og blød, slidstærk gummi (sort)
Højeste kvalitet fra Tyskland
- Robust og holdbar på grund af støbejernskabinettet med integreret beskyttelsesmuffe til håndtaget for højere brudstyrke
- Optimal håndtering takket være det vibrationsdæmpede, ergonomisk formede træhåndtag af høj kvalitet med dobbeltlags-lak på grebet
- Langvarig brug er mulig, da håndtaget og alle hammerhoveder fås som reservedele og let kan udskiftes
De mange forskellige hammerhoveder gør dette produkt egnet til en bred vifte af vedligeholdelses-, monterings- og reparationsarbejde. Kombinationen af hammerhoveder er særligt nyttig til buleopretning i sektoren for biler og erhvervskøretøjer, stilladser og teltbyggeri samt til tømrerarbejde og præfabrikeret huskonstruktion.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!