Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SIMPLEX-kunststofhammer med en kombination af plast/blød plastindsats
Hammer med ergonomisk træhåndtag, aluminiumshus og udskiftelige hammerhoveder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget fleksibel
- Alsidig på grund af de to forskellige slagflader
- Brugerdefineret bestykning er mulig takket være et bredt udvalg af udskiftelige hammerhoveder
- Klar til øjeblikkelig brug takket være en præmonteret hammerhovedkombination af meget blød, slidfri blød plast (blå) og medium-hård plast (hvid)
Højeste kvalitet fra Tyskland
- Præcis håndtering og træthedsmindskende brug takket være det ekstra lette aluminiumshus med integreret beskyttelsesmuffe til håndtag
- Optimal håndtering takket være det vibrationsdæmpede, ergonomisk formede træhåndtag af høj kvalitet med dobbeltlags-lak på grebet
- Langvarig brug er mulig, da håndtaget og alle hammerhoveder fås som reservedele og let kan udskiftes
- Ingen uønskede mærker: Ingen af indsatserne efterlader farvede spor sammenlignet med konventionelle gummihamre
- Maksimal beskyttelse mod ridser på følsomme overflader takket være de overdimensionerede slagflader (50:40)
De mange forskellige hammerhoveder gør dette produkt egnet til en bred vifte af vedligeholdelses-, monterings- og byggearbejde. Kombinationen af hammerhoveder er især nyttig til arbejde med følsomme materialer som natursten ved havearbejde og landskabspleje eller til flisearbejde samt i tømrerværksteder, møbel- og modelfremstilling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!