Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Køretøjs-/metalarbejde type 2
Udstyret med 12 bits
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Klinge: Cirkulær klinge med magnet, lys forkromet
Spids: DIN 3126-D 6,3
Højtydende skruetrækker med skralde
28 tænder, maks. moment 20 Nm.
Kraftfuldt og hurtigt skruearbejde
Iskruning med én hånd, let at skifte retning, mens der arbejdes, uden at bruge den anden hånd.
Fordel ved skraldefunktionen
Intet behov for at flytte hånden. Dette muliggør hurtig, effektiv betjening i enhver monteringssituation.
2-komponent håndtag
Meget slank skruetrækker med skralde, der giver optimal kraftoverførsel og komfortabel håndtering.
Bitmagasin til maks. 12 bits
Udtrækkeligt, roterende magasin lader dig hurtigt finde den bit, du skal bruge.
1/4" bit med farvekodning
Find hurtigt den bit, du skal bruge, med Würth farvekodningssystem – den rigtige bit til enhver skrue.
Snaplås
Det tydelige klik bekræfter sikker fastlåsning af bitmagasinet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!