Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/konstruktion, type 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/konstruktion, type 2

Skruetrækker med skralde

  • Spidsstørrelse: 1/4
  • Klingelængde: 80 mm
  • Håndtagslængde: 147 mm
  • Håndtagsbredde: 37,5 mm
  • Antal bit: 12 STK.
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
Varenr. Spidsstørrelse Klingelængde Håndtagslængde Håndtagsbredde Antal PE
Pris/PE
06136102
1/4 80 mm 147 mm 37,5 mm
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
Klinge: Cirkulær klinge med magnet, lys forkromet



Spids: DIN 3126-D 6,3



Højtydende skruetrækker med skralde


28 tænder, maks. moment 20 Nm.



Kraftfuldt og hurtigt skruearbejde


Iskruning med én hånd, let at skifte retning, mens der arbejdes, uden at bruge den anden hånd.



Fordel ved skraldefunktionen


Intet behov for at flytte hånden. Dette muliggør hurtig, effektiv betjening i enhver monteringssituation.



2-komponent håndtag


Meget slank skruetrækker med skralde, der giver optimal kraftoverførsel og komfortabel håndtering.



Bitmagasin til maks. 12 bits


Udtrækkeligt, roterende magasin lader dig hurtigt finde den bit, du skal bruge.



1/4" bit med farvekodning


Find hurtigt den bit, du skal bruge, med Würth farvekodningssystem – den rigtige bit til enhver skrue.



Snaplås


Det tydelige klik bekræfter sikker fastlåsning af bitmagasinet.