3/8" skralde med omskifter
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" skralde med omskifter
Robust skralde med praktisk udløser
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
- Grov fortanding med 48 tænder – 7,5° drejningsvinkel
- Hurtigt og enkelt skift fra drejning med eller mod uret
- Sikkerhedslås med hurtig udløsning
- Sænket og beskyttet vendegreb og vinkelskraldeelement for mere plads til hånden
- Længde: 175 mm
- Forkromet 2-komponent håndtag
- DIN 3122, ISO 3315
Testet af TÜV SÜD, kontrol: 10/2008
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!