Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele - 1
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele - 2
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele - 3
Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skraldenøglesæt, 19 dele, RW Edition 19 dele

Korte bits og toppe til brug under trange pladsforhold
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
  • I en praktisk metalæske - kan nemt medbringes i enhver bukselomme

  • Værktøj fremstillet af kromvanadiumstål med en sort overflade af høj kvalitet

  • Æske og skralde med Reinhold Würth-signatur

  • Printet skumindlæg i kulstoffinish for stabilitet og nem rengøring

  • Praktisk basisudstyr til værksted og mobil brug


Inkluderet i leveringen


  • 1 x fintandet skraldenøgle med hurtig enhåndsbetjening til skift af rotation med uret og mod uret

  • 1 x 1/4" sekskanttop 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13 mm

  • 1 x 1/4" bit PH1, PH2

  • 1 x hul 5,5

  • 1 x sekskanttop 3, 4, 5 mm

  • 1 x TX10, 15, 20, 25, 30