Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med skraldefunktion i både ring- og gaffelsiden
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstrem slank skralde med ring- og gaffelside
- Ideel til at skrue omløbermøtrikker, f.eks. til bremserørsystemer, indsprøjtningsrør, airconditionanlæg eller hydraulik
- Den innovative dobbelte skralde gør det nemmere at arbejde med omløberforbindelser på trange og vanskeligt tilgængelige steder
- Ringsiden har en modificeret 12-kants POWERDRIV®, og gaffelsiden har et åbent skraldesegment
- For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Skraldenøglen overholder DIN 899 for at sikre maksimalt tilspændingsmoment
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Anvendelsesområde
Konstrueret til omløberskruesamlinger, f.eks. bremserør, indsprøjtningsrør, aircondition, hydraulik osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!