Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 1
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 2
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 3
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 4
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 5
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 6
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skralderinggaffelnøgle, metrisk, dobbelt

Skruenøgle med skralde på stikdåseende og åben ende

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs
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
Stikdåsens endekærv:


  • POWERDRIV modificeret, dobbelt sekskant

  • Fintandet – 72 tænder, 5° drejevinkel

  • Præcisionsfremstillet stikdåsekerne for jævn og sikker drift


Åben ende:


  • Med åbent skraldesegment

  • Det fleksible skraldesegment gør det muligt at arbejde uden stop. Skruenøglen skal ikke længere fjernes fra møtrikken

  • Drej blot nøglen for at ændre omdrejningsretningen


Standard: maks. tilspændingsmoment i overensstemmelse med DIN 899



Geometri:


  • Lige stikdåseende

  • 15° åben endeposition
Bemærk

Skraldeværktøjet er ikke egnet til ekstremt tunge belastninger (ud over vridningsmodstand). Derfor anbefaler vi, at du først løsner skruer eller møtrikker med en almindelig gaffelnøgle og derefter fortsætter med at arbejde med skraldeværktøjet. Det er nemt at stramme med skraldeværktøjet.