Skralderinggaffelnøgle, metrisk, lige
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skralderinggaffelnøgle, metrisk, lige
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
- Drev: Modificeret POWERDRIV dobbelt sekskantet ringende, fint fortandet, 72 tænder
- Standard: maks. tilspændingsmoment iht. DIN 899
- Geometri: Lige ringende, kæbevinkel 15°
- Løsn boltene ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i ringenden
- Ultraslank ringende til arbejde under trange pladsforhold, 5° rotationsvinkel, præcisionsfremstillet ringkerne for jævn, sikker bevægelse
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Grundlæggende overflade: forkromet, mat satinfinish
Bemærk
Dette specielle værktøj må kun bruges med det maksimale tilspændingsmoment. Derfor er disse skruenøgler kun egnede til at løsne bolte i begrænset omfang.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!