Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV®
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Metrisk ringgaffelnøgle med skralde med POWERDRIV®

Lige, slank form, ZEBRA® værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specialværktøj med ring- og gaffelside


  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer

  • Skralden på den lige ringside bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper

  • Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding

  • For at ændre rotationsretningen skal skruenøglen simpelthen bare vendes

  • Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den lange levetid af ringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk

Dette specielle værktøj må kun bruges med det maksimale tilspændingsmoment. Derfor er disse skruenøgler kun egnede til at løsne bolte i begrænset omfang.