Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV®
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV®

Med holdering, ZEBRA® værktøj i professionel kvalitet
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
Sortiment med specialværktøj med ringnøgler og gaffelnøgler, 8 dele


  • Den ekstremt stærke gaffelside, der hælder 15°, løsner selv fastsiddende skruer

  • Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding

  • Maks. moment i overensstemmelse med DIN 899

  • Skraldenøgle med fine tænder giver mulighed for hurtig betjening med én hånd på de snævreste steder til skift mellem rotation med uret og mod uret

  • Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Holderingen forhindrer værktøjet i at glide ved et uheld


  • Om nødvendigt kan værktøjet flyttes nedad eller opad ved at anvende et let tryk via sekskantdrevet

  • Holderingen er gult forniklet, hvilket gør dette værktøj let at skelne fra andre lignende værktøjer


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den lange levetid af ringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk

Bemærk: Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.