Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel
Fleksibelt skraldehoved, der giver endnu mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Stikdåsens endekærv:
- POWERDRIV modificeret, dobbelt sekskant
- Fintandet – 72 tænder, 5° drejevinkel
- Præcisionsfremstillet stikdåsekerne for jævn og sikker drift
- Tyndt design til arbejde på de trangeste steder
Fleksibelt skraldehoved:
- 180° led
- Høj fleksibilitet i forbindelse med montage eller løsning, især i trange områder
Standard: maks. tilspændingsmoment i overensstemmelse med DIN 899
Geometri:
- Lige stikdåseende
- 15° åben endeposition
Dette er et specialværktøj, der kun kan belastes med et maks. tilspændingsmoment. Derfor er nøglerne kun delvist egnede til at løsne skruerne.
Løsn skruerne ved hjælp af den åbne ende, og spænd dem vha. skraldemekanismen i stikdåseenden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!