Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 1
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 2
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 3
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skralderinggaffelnøgle, fleksibel

Fleksibelt skraldehoved, der giver endnu mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
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
Stikdåsens endekærv:


  • POWERDRIV modificeret, dobbelt sekskant

  • Fintandet – 72 tænder, 5° drejevinkel

  • Præcisionsfremstillet stikdåsekerne for jævn og sikker drift

  • Tyndt design til arbejde på de trangeste steder


Fleksibelt skraldehoved:


  • 180° led

  • Høj fleksibilitet i forbindelse med montage eller løsning, især i trange områder


Standard: maks. tilspændingsmoment i overensstemmelse med DIN 899



Geometri:


  • Lige stikdåseende

  • 15° åben endeposition
Bemærk

Dette er et specialværktøj, der kun kan belastes med et maks. tilspændingsmoment. Derfor er nøglerne kun delvist egnede til at løsne skruerne.