Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 1
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 2
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 3
Skralderinggaffelnøgle, fleksibel - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skralderinggaffelnøgle, fleksibel

Fleksibelt skraldehoved, der giver endnu mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs
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
Stikdåsens endekærv:


  • POWERDRIV modificeret, dobbelt sekskant

  • Fintandet – 72 tænder, 5° drejevinkel

  • Præcisionsfremstillet stikdåsekerne for jævn og sikker drift

  • Tyndt design til arbejde på de trangeste steder


Fleksibelt skraldehoved:


  • 180° led

  • Høj fleksibilitet i forbindelse med montage eller løsning, især i trange områder


Standard: maks. tilspændingsmoment i overensstemmelse med DIN 899



Geometri:


  • Lige stikdåseende

  • 15° åben endeposition
Bemærk

Dette er et specialværktøj, der kun kan belastes med et maks. tilspændingsmoment. Derfor er nøglerne kun delvist egnede til at løsne skruerne.