Skruetrækker med T-greb med bitholder, 10 dele og PH2-bit
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker med T-greb med bitholder, 10 dele og PH2-bit
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd
- 45 tænder, maks. moment op til 40 Nm
- Variabelt forbindelsessystem til alle sekskantede bits med 6,35 mm = 1/4" sokkel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!