Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LONGLIFE & SPEED skæreskive Til stål og rustfrit stål
Vores skæreskive med meget lang levetid og maksimal skæreeffektivitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Specialudviklet til stål og rustfrit stål
- Meget lang levetid og lav slitage
- Op til 50 % flere snit sammenlignet med skæreskiver af samme kvalitet
- Ekstremt ru sideflader skæres nemt og uden tilbageslag selv ved ekstreme anvendelser
- Sparer ændringsarbejde på grund af lav gratdannelse
- Reducerer vibrationer, støj og gnister betydeligt og reducerer skærestøv med op til 30 % sammenlignet med sammenlignelige skæreskiver
- ZEBRA-kvalitet til særligt høje krav
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Opbevares på et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
- Ideel til stål, især rustfrit stål
- Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!