Skæreskive, Longlife & Speed Til stål og rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæreskive, Longlife & Speed Til stål og rustfrit stål
Med ekstremt lang levetid og fremragende skæreevne
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
- Giver op til 50 % flere snit
- Skærer med betydelig frigang i snittet pga. en ekstremt ru overflade på siden af skiven
- Der er stort set ikke brug for genbearbejdning
- Betydeligt mindre belastning af brugeren
- Meget stor sikkerhedsbuffer
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Velegnet til stål og specielt rustfrit stål
- Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!