SPEED skæreskive til rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SPEED skæreskive til rustfrit stål
Vores skæreskive med lang levetid og maksimal skæreydelse
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtigere og mere effektiv på grund af meget korte skæretider
- Meget tynd til præcise og næsten gratfrie snit
- Det meget tynde design sikrer også meget rene og kølige skæreflader
- Høj beskyttelse mod brud
- Den ubesværede anvendelse sikrer behageligt arbejde og er skånsom mod brugeren og elværktøjet
- ZEBRA-kvalitet til særligt høje krav
Bemærk
- Opbevares på et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Anvendelsesområde
- Velegnet til stål, især rustfrit stål
- Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!