Skæreskive Til rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæreskive Til rustfrit stål
Meget god standard skæreskive med god skæreeffekt og lang levetid
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
- Høj brudstyrke
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Anvendelsesområde
- Velegnet til stål og særligt til rustfrit stål
- Til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!