Speed skæreskive Til stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Speed skæreskive Til stål
Meget god skæreevne med lang levetid
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget hurtige skæretider
- Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)
- Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde
- Meget god brudbestandighed
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres – øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Velegnet til stål
- Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!