Skæreskive til stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæreskive til stål
Standardskive med høj ydeevne og fremragende ydeevneværdier.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Standardskæreskive fiberarmeret
- Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere
- Høj brudstyrke
- Maks. periferihastighed: 80 m/sek.
Bemærk
- Opbevaring: Tørt, ved 20 °C rumtemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler.
- Brug altid en passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet.
- Brug kun ubeskadigede skiver.
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse), så metalringen vender mod maskinen.
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Anvendelsesområde
Almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål
Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!