Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skæretråd til rude

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skæretråd til rude

Til beskadigelsesfri fjernelse af køretøjsruder med særligt snævre mellemrum.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

High-tech-fibre med meget høj trækkraft


Ekstremt slidstærk skæretråd til snævre hjørner og i særligt smalle mellemrum



Minimal risiko for lak- og indvendige skader


Takket være det runde tværsnit forekommer snitsår aldrig.



Genanvendelig og fleksibel


  • Kan bruges 2-4 gange

  • Hvis tråden rives over, kan der laves knuder, så den kan bruges igen
Bemærk

Trækstyrken er angivet i N i dette tilfælde; for skæretråde anføres den i N/mm². En kvadratisk skæretråd med 0,6 x 0,6 mm tværsnit og 2000 N/mm² svarer til en trækstyrke på ca. 720 N.