Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Overholder de lovmæssige krav til lastsikring i overensstemmelse med § 22 StVO og VDI 2700 et seq
Høj koefficient for glidefriktion
Op til 10 t/m² afhængigt af friktionsoverfladen, overfladetryk på 0,8 μ
Kun 4,5 mm tyk
Derfor komplet fleksibel, let og pladsbesparende og modstandsdygtig overfor deformering
Ekstremt robust – kan blive kørt over, udsættes for belastning og er let at rengøre
Kompenserer for mindre ujævnheder i overfladen
Kan bruges på begge sider
Lukket overflade
Ingen tilbageholdelse af væske og derfor ingen dannelse af frost om vinteren
Resistent
overfor mange syrer, baser samt benzin og diesel
- Indvendigt biludstyr og lastsikring
- Logistik, industri, handel, hospital, kontor og privat
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!