Skærmtrappetrin
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Muliggør lastning og udtagning, der skåner led og ryg
- Skridsikker overflade
- Kan anvendes på hele køretøjets bredde
- Registreringsfri
- Vedligeholdelsesfri
- Beskytter mod skader på bagenden af bilen ved hjælp af særlige bladfjedre
- Trinbræt fremstillet af galvaniseret, sort pulverlakeret stål af høj kvalitet
- Bæreevne 150 kg
- Trinoverfladens dimensioner: 1600 x 250 mm
- Leveres med installationsmateriale og ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – standardtypegodkendelse) fra Kraftfahrtbundesamt (det tyske forbundskontor for motorkøretøjer)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!