Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Longlife skrubskive Til rustfrit stål

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Longlife skrubskive Til rustfrit stål

Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig lang levetid og stor slibeeffekt
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
  • Ekstremt høj brudstyrke

  • Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse

  • Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)