Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue, rundhoved med flange, andet

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue, rundhoved med flange, andet

  • Gevindtype x nominel diameter: M8
  • Hoveddiameter: 17,8 mm
  • Hovedhøjde: 4,4 mm
  • Indvendig kærv: TX40
  • Standarder: WN 7380-2
  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 010,9
  • Overflade: Galvaniseret
  • Hovedtype: Fladt halvrundt hoved med krave
  • Hoveddetaljer: Med krave
  • Kærvtype: Hexalobular
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Gevinddesign: Fuldt gevind
  • Produktklasse: A
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindtype x nominel diameter Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
421318 25
25 mm M8 17,8 mm 4,4 mm
200 stk.
421318 20
20 mm M8 17,8 mm 4,4 mm
200 stk.