Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WG-Listefix
El-galvaniseret montageskrue med hvidlakeret linsehoved til hurtig og nem montering
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tids- og omkostningsbesparende
- Skruens specielle gevind gør, at den kan anvendes direkte i gips og letbeton uden forboring og brug af dyvel eller klæber
Egnet til fodpaneler
- Det lakerede linsehoved gør, at skruen kan skrues direkte i fodpaneler uden efterfølgende spartling og maling
Anvendes til montage af hvide fodlister, fastspænding af skabe på indvendige vægge, ophæng af tavler og billeder og fastgørelse af diverse beslag til gardiner.
Det er vigtigt at holde et konstant tryk på skruemaskinen ved iskruning, da skruen ellers kan knuse gipsen og dermed nedsætte udtræksværdien. Würth anbefaler at bore for med Ø 5 mm bor for at undgå at træet flækker. WG-FIX opnår ved iskruning i 2 lag 12,5 mm kontruktionsgips bedst vedhæftning ved tilspænding på ≤ Nm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!